Groefkogellager SNR 6204HT200ZZ, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

Topline kogellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6204HT200ZZ
Rubix:A0486066
EAN:3413520358211
SNR 6204-2Z/HT200 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6204-2Z/HT200 KOGELLAGER


TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, plaatstalen kooi, tweezijdige leidschoepen, voor 200°C-toepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x60x21 mm
Logistiek gewicht110 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc4
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental16000 rpm
Grenstoerental7100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12600 N
Gewicht0,107 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 22,35 excl. BTW
/ stuk
€ 27,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen