Referenties
Bahco:4532LK2
Rubix:10082508
EAN:7314151082222


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 200 mm |
| Uitwendige capaciteit | 270 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO SET POTEN 4532LK-2
Trekker met 2 armen. Uitvoering: gegalvaniseerd, vanaf 4532-C: inductie geharde slijtvaste spindel. Armen en brug hamer gesmeed. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Door het omzetten van de armen als buiten- en binnentrekker te gebruiken. De grote draagvlakken van de armen bieden vele voordelen om onbeschadigd en snel riemschijven, tandwielen, kogellagers enz. te demonteren. De grote klauw biedt vele voordelen voor het voorzichtig en snel verwijderen van riemschijven, tandwielen, kogellagers etc. Armen grijpen steeds parallel aan. Armpunt uiterst plat en arm uiterst smal. 4532/B: Reserve klauw. 4532K: Paar reserve armen. 4532LK: Paar lange reserve armen. 4532/S: Reserve spindel.
Sterke punten
Grote klauwvlakken bieden veel voordelen voor het zorgvuldig en snel verwijderen van poelies, tandwielen en kogellagers|Extern en intern omkeerbaar door de armen te verplaatsen|Afwerking: Gegalvaniseerd, met inductiegeharde spil, vanaf 4532-C, D, E, F, G en H|Armen grijpen altijd parallel aan elkaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2235 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 200 mm |
| Uitwendige capaciteit | 270 mm |
| Diepte | 300 mm |
| Extractievermogen | 6,5 t |
| Gebruik | voor het geleidelijk uitnemen/trekken van onderdelen met een 2-armige trekker, o.a. bij kogellagers. |
| Diameter | 6 mm |
| Type | 2-armige universele trekker – set lange reservearmen (4532-c/-d), trekkerhoogte 300 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,84 excl. BTW
/ stuk
€ 131,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen