Referenties
Bahco:4532ST/5
Rubix:10082512
EAN:7314151720490


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 250 mm |
| Uitwendige capaciteit | 330 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO TREKKERSET 5D 4532ST/5 (SE=5ST)
Display met 2-armige trekkers, 5-delig. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Nrs. 4532 - A tot E.
Sterke punten
Five set display of two-arm pullers
Special steel material
Galvanised finish
4532 series, sizes A to E
Made of special steel
five sets per display
Special steel material
Galvanised finish
4532 series, sizes A to E
Made of special steel
five sets per display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17875 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 250 mm |
| Uitwendige capaciteit | 330 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 11 t |
| Gebruik | voor het zorgvuldig en snel verwijderen van poelies (riemschijven), tandwielen en kogellagers, intern of extern dankzij omkeerbare 2-armen (klauwen verplaatsen/omzetten). |
| Diameter | 27 mm |
| Type | 2-armige universele trekker (omkeerbaar intern/extern) met gegalvaniseerde afwerking en inductiegeharde spindel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 765,51 excl. BTW
/ set
€ 926,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen