Referenties
SKF:22236 CC/C2W33
Rubix:03470316
Fabrikant:93908
EAN:7316577000651



Productdetails : SKF 22236 CC/C2/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit industriële tonlager van het merk SKF, van de SKF-prestatieklasse SKF Explorer, onderscheidt zich door het vermogen om tegelijkertijd aanzienlijke radiale en axiale belastingen te verwerken. Het zelfinstellende ontwerp verbetert de tolerantie voor uitlijnfouten en garandeert optimale betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Kenmerken:
Dit tweerijige, robuuste lager heeft twee kooien van plaatmetaal. Deze configuratie vermindert de interne wrijving aanzienlijk en verbetert de dynamische stabiliteit bij hoge toerentallen. De verlaagde interne speling (C2) zorgt voor een strakkere positionering van de rollen, wat zorgt voor aanzienlijk minder trillingen en een soepelere rotatie, zelfs bij hoge belastingen. De zwevende geleidering, gecentreerd op de binnenring, zorgt voor een optimaal behoud van de interne geometrie, waardoor de werkingsnauwkeurigheid na verloop van tijd toeneemt. Dankzij de cilindrische boring kan dit lager rechtstreeks op een bewerkte as worden gemonteerd zonder dat er extra componenten nodig zijn, wat de installatie vereenvoudigt en de stilstandtijd verkort. Bovendien zorgen de ringvormige groef en de drie smeergaten in de buitenring voor een efficiënte smering, een langere levensduur en eenvoudiger onderhoud in veeleisende industriële omgevingen.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is gebaseerd op regelmatige smering via de ingebouwde smeergaten. Het wordt aanbevolen om een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de belastingen en de temperatuur. Het is essentieel om het lagerhuis vóór elke nasmering te reinigen om te voorkomen dat er abrasieve deeltjes binnendringen. Dit lager kan werken bij temperaturen tot 200 °C, op voorwaarde dat een vet wordt gebruikt dat compatibel is met deze temperaturen. Periodieke controles van de toestand van het smeermiddel en de externe onderdelen verlengen de levensduur van het product. Het is raadzaam om de frequentie van deze controles te verhogen naarmate het einde van de verwachte levensduur nadert, om eventuele slijtage in een vroeg stadium op te sporen en te anticiperen op preventieve vervanging van het lager.
Afdichting:
Dit model is open, zonder ingebouwde afdichting. Het lager is niet beschermd tegen externe verontreinigingen zoals stof, water of vocht, wat betekent dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan de gebruiks- en onderhoudsomstandigheden. Dit ontwerp zorgt echter voor eenvoudige inspectie, betere warmteafvoer en directe toegang tot de te smeren oppervlakken. Deze ontwerpkeuze vermindert ook de interne wrijving, waardoor een efficiëntere werking mogelijk is.
Merkinformatie:
SKF is een Zweeds bedrijf dat werd opgericht in 1907 en een pionier is in het ontwerpen van lageroplossingen. Het merk staat bekend om zijn innovatie en wordt gesteund door een wereldwijd netwerk van technische en productiecentra. SKF biedt betrouwbare oplossingen voor de industriële, luchtvaart- en auto-industrie. De iconische Explorer serie combineert verbeterde prestaties met een langere levensduur. Technologische uitmuntendheid vormt de kern van het DNA.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten en doorbuigingen van de as te compenseren;
- Lage wrijving voor een geoptimaliseerd rendement en stille werking;
- Stabiele werking, zelfs bij hoge toerentallen, met uitstekende warmteafvoer;
- Onderhoudsvriendelijk dankzij ingebouwde smeergaten;
- Robuust ontwerp geschikt voor zware, gecombineerde belastingen: radiaal en axiaal, in beide richtingen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële machines die onderhevig zijn aan zware mechanische belastingen, zoals transportbanden, brekers of persen. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen met uitlijnproblemen of matige trillingen. Het wordt gebruikt in de mijnbouw, energiesector en grondstofverwerking en staat garant voor betrouwbare werking en langere levensduur, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden.
Kenmerken:
Dit tweerijige, robuuste lager heeft twee kooien van plaatmetaal. Deze configuratie vermindert de interne wrijving aanzienlijk en verbetert de dynamische stabiliteit bij hoge toerentallen. De verlaagde interne speling (C2) zorgt voor een strakkere positionering van de rollen, wat zorgt voor aanzienlijk minder trillingen en een soepelere rotatie, zelfs bij hoge belastingen. De zwevende geleidering, gecentreerd op de binnenring, zorgt voor een optimaal behoud van de interne geometrie, waardoor de werkingsnauwkeurigheid na verloop van tijd toeneemt. Dankzij de cilindrische boring kan dit lager rechtstreeks op een bewerkte as worden gemonteerd zonder dat er extra componenten nodig zijn, wat de installatie vereenvoudigt en de stilstandtijd verkort. Bovendien zorgen de ringvormige groef en de drie smeergaten in de buitenring voor een efficiënte smering, een langere levensduur en eenvoudiger onderhoud in veeleisende industriële omgevingen.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is gebaseerd op regelmatige smering via de ingebouwde smeergaten. Het wordt aanbevolen om een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de belastingen en de temperatuur. Het is essentieel om het lagerhuis vóór elke nasmering te reinigen om te voorkomen dat er abrasieve deeltjes binnendringen. Dit lager kan werken bij temperaturen tot 200 °C, op voorwaarde dat een vet wordt gebruikt dat compatibel is met deze temperaturen. Periodieke controles van de toestand van het smeermiddel en de externe onderdelen verlengen de levensduur van het product. Het is raadzaam om de frequentie van deze controles te verhogen naarmate het einde van de verwachte levensduur nadert, om eventuele slijtage in een vroeg stadium op te sporen en te anticiperen op preventieve vervanging van het lager.
Afdichting:
Dit model is open, zonder ingebouwde afdichting. Het lager is niet beschermd tegen externe verontreinigingen zoals stof, water of vocht, wat betekent dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan de gebruiks- en onderhoudsomstandigheden. Dit ontwerp zorgt echter voor eenvoudige inspectie, betere warmteafvoer en directe toegang tot de te smeren oppervlakken. Deze ontwerpkeuze vermindert ook de interne wrijving, waardoor een efficiëntere werking mogelijk is.
Merkinformatie:
SKF is een Zweeds bedrijf dat werd opgericht in 1907 en een pionier is in het ontwerpen van lageroplossingen. Het merk staat bekend om zijn innovatie en wordt gesteund door een wereldwijd netwerk van technische en productiecentra. SKF biedt betrouwbare oplossingen voor de industriële, luchtvaart- en auto-industrie. De iconische Explorer serie combineert verbeterde prestaties met een langere levensduur. Technologische uitmuntendheid vormt de kern van het DNA.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten en doorbuigingen van de as te compenseren;
- Lage wrijving voor een geoptimaliseerd rendement en stille werking;
- Stabiele werking, zelfs bij hoge toerentallen, met uitstekende warmteafvoer;
- Onderhoudsvriendelijk dankzij ingebouwde smeergaten;
- Robuust ontwerp geschikt voor zware, gecombineerde belastingen: radiaal en axiaal, in beide richtingen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële machines die onderhevig zijn aan zware mechanische belastingen, zoals transportbanden, brekers of persen. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen met uitlijnproblemen of matige trillingen. Het wordt gebruikt in de mijnbouw, energiesector en grondstofverwerking en staat garant voor betrouwbare werking en langere levensduur, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 86x320x320 mm |
| Logistiek gewicht | 29000 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1800 rpm |
| Grenstoerental | 2600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1560000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1010000 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.036,44 excl. BTW
/ stuk
€ 2.464,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
