Referenties
SKF:21310 EK
Rubix:03045635
Fabrikant:34707
EAN:7316577612533

Productdetails : SKF 21310 EK TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager van SKF is voorzien van een conische boring 1:12. Het is ontworpen voor het ondersteunen van zware radiale en axiale belastingen, met behoud van zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten en doorbuiging van de as te compenseren. Dankzij de tweerijige, open constructie biedt dit lager hoge robuustheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid, zelfs onder zware mechanische belastingen.
Kenmerken:
Dit tonlager is tweerijig, wat zorgt voor een gelijkmatige belastingverdeling en verbeterde stabiliteit tijdens het gebruik. De conische boring 1:12 maakt een nauwkeurige montage op een as of via een spanhuls mogelijk, met een optimale aanpassing van de interne speling. Dit lager is voorzien van twee kooien van plaatmetaal en een binnenring zonder schouders. De zwevende geleidering garandeert een effectieve centrering. Het E-ontwerp, met de plaatmetalen kooien en de schouderloze binnenring, zorgt voor een hoge robuustheid en een betrouwbare werking bij hoge toerentallen. Het biedt een goede balans tussen mechanische sterkte, belastingverdeling en verminderde warmteontwikkeling, terwijl het een soepele rotatie mogelijk maakt bij intensieve toepassingen. De ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring vergemakkelijken regelmatige nasmering. Dit lager is ideaal voor dynamische gebruiksomstandigheden.
Onderhoud:
Om continue prestaties te garanderen, helpt regelmatige visuele inspectie bij het opsporen van vroegtijdige slijtage en is regelmatige smering essentieel. Dit lager kan presteren bij temperaturen tot 200 °C, op voorwaarde dat er een geschikt smeermiddel voor hoge temperaturen wordt gebruikt. De ringvormige groef en drie smeergaten maken het mogelijk om het smeermiddel gelijkmatig aan te brengen. In geval van verontreiniging wordt het aanbevolen om de behuizingen en omringende onderdelen grondig te reinigen vóór nasmering.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Deze open configuratie vergemakkelijkt onderhoudswerkzaamheden en visuele inspectie, maar maakt het lager gevoeliger voor verontreinigingen. Blootstelling aan stof, vocht of andere verontreinigende stoffen vereist extra aandacht. Om de afwezigheid van afdichtingen te compenseren, bevat het ontwerp smeersystemen om ongewenste deeltjes te verwijderen en de levensduur van het lager te verlengen.
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, zowel in de maakindustrie als in de transportsector, de medische sector, de energiesector en zo meer.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen compenseert uitlijnfouten en doorbuiging van de as;
- Hoge radiale en axiale belastingscapaciteit in beide richtingen;
- Soepele werking bij hoge toerentallen dankzij geoptimaliseerde componentgeometrie en stevige E-constructie;
- Conische boring voor snelle, nauwkeurige montage/demontage;
- Eenvoudige nasmering via ringvormige smeergroef en ingebouwde smeergaten.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is bijzonder geschikt voor industriële omgevingen zoals de papierproductie, steengroeven, staalfabrieken en bouwmachines. Het wordt toegepast in transportbanden, brekers, trilzeven en andere zware apparatuur. Dankzij de montage op een conische as of via spanhuls zijn technische interventies eenvoudig. Dit tonlager biedt betrouwbare prestaties, zelfs onder zware omstandigheden, met een uitstekende levensduur.
Kenmerken:
Dit tonlager is tweerijig, wat zorgt voor een gelijkmatige belastingverdeling en verbeterde stabiliteit tijdens het gebruik. De conische boring 1:12 maakt een nauwkeurige montage op een as of via een spanhuls mogelijk, met een optimale aanpassing van de interne speling. Dit lager is voorzien van twee kooien van plaatmetaal en een binnenring zonder schouders. De zwevende geleidering garandeert een effectieve centrering. Het E-ontwerp, met de plaatmetalen kooien en de schouderloze binnenring, zorgt voor een hoge robuustheid en een betrouwbare werking bij hoge toerentallen. Het biedt een goede balans tussen mechanische sterkte, belastingverdeling en verminderde warmteontwikkeling, terwijl het een soepele rotatie mogelijk maakt bij intensieve toepassingen. De ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring vergemakkelijken regelmatige nasmering. Dit lager is ideaal voor dynamische gebruiksomstandigheden.
Onderhoud:
Om continue prestaties te garanderen, helpt regelmatige visuele inspectie bij het opsporen van vroegtijdige slijtage en is regelmatige smering essentieel. Dit lager kan presteren bij temperaturen tot 200 °C, op voorwaarde dat er een geschikt smeermiddel voor hoge temperaturen wordt gebruikt. De ringvormige groef en drie smeergaten maken het mogelijk om het smeermiddel gelijkmatig aan te brengen. In geval van verontreiniging wordt het aanbevolen om de behuizingen en omringende onderdelen grondig te reinigen vóór nasmering.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Deze open configuratie vergemakkelijkt onderhoudswerkzaamheden en visuele inspectie, maar maakt het lager gevoeliger voor verontreinigingen. Blootstelling aan stof, vocht of andere verontreinigende stoffen vereist extra aandacht. Om de afwezigheid van afdichtingen te compenseren, bevat het ontwerp smeersystemen om ongewenste deeltjes te verwijderen en de levensduur van het lager te verlengen.
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, zowel in de maakindustrie als in de transportsector, de medische sector, de energiesector en zo meer.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen compenseert uitlijnfouten en doorbuiging van de as;
- Hoge radiale en axiale belastingscapaciteit in beide richtingen;
- Soepele werking bij hoge toerentallen dankzij geoptimaliseerde componentgeometrie en stevige E-constructie;
- Conische boring voor snelle, nauwkeurige montage/demontage;
- Eenvoudige nasmering via ringvormige smeergroef en ingebouwde smeergaten.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is bijzonder geschikt voor industriële omgevingen zoals de papierproductie, steengroeven, staalfabrieken en bouwmachines. Het wordt toegepast in transportbanden, brekers, trilzeven en andere zware apparatuur. Dankzij de montage op een conische as of via spanhuls zijn technische interventies eenvoudig. Dit tonlager biedt betrouwbare prestaties, zelfs onder zware omstandigheden, met een uitstekende levensduur.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1270 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Grenstoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 159 N |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,22 excl. BTW
/ stuk
€ 159,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden