SKF BS2-2208-2RS/VT143C TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BS2-2208-2RS/VT143C
Rubix:03804733
Fabrikant:594237
EAN:7316576829017
SKF BS2-2208-2RS/VT143C TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BS2-2208-2RS/VT143C TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit zelfinstellende lager van SKF is ontworpen om hoge radiale en axiale belastingen op te vangen, terwijl het uitlijnfouten en doorbuigingen van de as compenseert. Het is robuust en betrouwbaar en voldoet aan de eisen van veeleisende industriële omgevingen dankzij de afgedichte constructie en stabiele draaiprestaties.

Kenmerken:
Dit tonlager is voorzien van twee rijen symmetrische rollen, gemonteerd op kooien van plaatmetaal. De cilindrische boring maakt een directe montage op de as mogelijk, terwijl de slepende afdichtingen van NBR aan beide zijden zorgen voor een goede bescherming tegen verontreinigingen. De standaard interne speling zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en een correcte thermische tolerantie. Dit model is uitgerust met een ringvormige smeergroef en drie smeergaten in de buitenring, wat het onderhoud vergemakkelijkt. Het is voorgesmeerd met het hoogwaardige SKF LGEP 2-smeervet, dat een betrouwbare smering biedt voor toepassingen met gemiddelde tot hoge belastingen.

Onderhoud:
Dit lager wordt voorgesmeerd geleverd met het SKF LGEP 2-vet, gebaseerd op lithiumzeep en ontwikkeld voor hoge belastingen. Dit EP-vet (Extreme Pressure) is geschikt voor temperaturen van -20 °C tot +110 °C. Wanneer de gebruiksomstandigheden de levensduur van het vet overschrijden, wordt nasmering aanbevolen via de smeergaten in de buitenring, bij voorkeur terwijl het lager in beweging is. Een schone omgeving bij montage en onderhoud is essentieel om de prestaties te behouden.

Afdichting:
De NBR-afdichtingen aan beide zijden (-2RS) bieden effectieve bescherming tegen stof, vocht en spattende vloeistof. De slepende afdichtingen beperken het binnendringen van verontreinigingen, maar verminderen licht de maximaal toelaatbare rotatiesnelheid in vergelijking met een open model. Dit compromis tussen bescherming en prestaties resulteert in een langere levensduur van het lager, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

Merkinformatie:
SKF is al meer dan 100 jaar een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. SKF is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, of het nu gaat om de maakindustrie, de transportsector, de medische sector, de energiesector of vele andere branches.

Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten te compenseren;
- NBR-afdichtingen voor verbeterde afdichting;
- SKF LGEP 2-vet voor langdurige smering;
- Standaard speling voor goede thermische stabiliteit;
- Groef- en smeergaten voor eenvoudig onderhoud;
- Robuust ontwerp voor hoge radiale en axiale belastingen.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor hefmachines, liften, industriële transmissies, textielmachines en apparatuur voor de papierindustrie. Het is ideaal voor gematigd veeleisende bedrijfsomgevingen waar betrouwbare bescherming en goede belastingscapaciteit vereist zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht599 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte28 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Gewicht0,57 kg
Grenstoerental3900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r90 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr98,5 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 114,37 excl. BTW
/ stuk
€ 138,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen