Referenties
SKF:22324 CCKJA/W33VA405
Rubix:03048037
Fabrikant:35400
EAN:7316570542974

Productdetails : SKF 22324 CCK/JA/W33/VA405 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit SKF-tonlager is ontworpen om hoge belastingen te ondersteunen, zelfs bij uitlijnfouten van de as. Dankzij het zelfinstellende vermogen en de tweerijige constructie weerstaat het zowel radiale als axiale belastingen. Dit CC-type lager is open en heeft een ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring (W33), wat nasmering vergemakkelijkt. Het is speciaal ontworpen voor machines met trillingen.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende tonlager heeft een conische boring van 1:12, wat een nauwkeurige montage op de as vergemakkelijkt en waardoor de interne speling kan worden aangepast aan de behoeften van de toepassing. Het lager is ontworpen voor machines met hoge trillingen en is bestand tegen zeer hoge belastingen, snelheden, versnellingen en centrifugaalkrachten. Het CC-ontwerp bevat twee kooien van plaatmetaal met een gehard oppervlak om de slijtvastheid te verbeteren, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering gecentreerd op de binnenring. Deze constructie zorgt voor een betere verdeling van de belastingen, een goede stabiliteit van de rolgeleiding, minder interne spanningen en een soepelere werking bij hoge toerentallen. De C4 radiale interne speling verbetert de weerstand tegen thermische uitzettingen en hoge snelheden. De robuuste constructie vermindert trillingen en bevordert een langere levensduur, zelfs in intensieve industriële omgevingen.
Onderhoud:
Het open ontwerp van dit lager vergemakkelijkt visuele inspectie en onderhoudswerkzaamheden, maar vereist regelmatige nasmering, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. Dit lager is niet voorgesmeerd en kan worden aangepast aan verschillende soorten vet, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, inclusief hoge temperaturen tot 200 °C. Het is voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring, waardoor het smeermiddel gelijkmatig wordt verdeeld, verontreinigingen gemakkelijker worden afgevoerd en de levensduur van het lager wordt verlengd. Regelmatige controle van het geluids- en temperatuurniveau kan helpen bij het anticiperen op onderhoudsvereisten.
Afdichting:
Dit open tonlager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Dit design vermindert de interne wrijving, maar maakt het ook vatbaarder voor vuil en vocht. Om deze zwakte te compenseren, zorgen de ringvormige groef en de drie smeergaten op de buitenring voor een betere verdeling van het smeermiddel, de afvoer van verontreinigingen en het behoud van een beschermende vetlaag.
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, of het nu gaat om de maakindustrie, de transportsector, de medische sector, de energiesector of vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen dankzij de tweerijige constructie;
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, ook tijdens bedrijf;
- Open ontwerp vergemakkelijkt onderhoud en visuele inspectie;
- Geoptimaliseerde smering via smeergroef en smeergaten;
- Uitstekende prestaties bij hoge temperaturen dankzij verhoogde radiale speling (C4);
- Kooien van gehard plaatmetaal voor betere slijtvastheid;
- Geschikt voor hoge toerentallen zonder overmatige warmteontwikkeling.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is bijzonder geschikt voor toepassingen met trillingen, zoals brekers, transportbanden, breekinstallaties of roterende drogers. Het wordt veelvuldig toegepast in de mijnbouw, cementindustrie, papierindustrie of staalproductie. Het zelfinstellende vermogen en de thermische weerstand maken het tot een ideale oplossing voor veeleisende omstandigheden. Tot slot is het sterk aanbevolen voor toepassingen met beperkte toegankelijkheid.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende tonlager heeft een conische boring van 1:12, wat een nauwkeurige montage op de as vergemakkelijkt en waardoor de interne speling kan worden aangepast aan de behoeften van de toepassing. Het lager is ontworpen voor machines met hoge trillingen en is bestand tegen zeer hoge belastingen, snelheden, versnellingen en centrifugaalkrachten. Het CC-ontwerp bevat twee kooien van plaatmetaal met een gehard oppervlak om de slijtvastheid te verbeteren, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering gecentreerd op de binnenring. Deze constructie zorgt voor een betere verdeling van de belastingen, een goede stabiliteit van de rolgeleiding, minder interne spanningen en een soepelere werking bij hoge toerentallen. De C4 radiale interne speling verbetert de weerstand tegen thermische uitzettingen en hoge snelheden. De robuuste constructie vermindert trillingen en bevordert een langere levensduur, zelfs in intensieve industriële omgevingen.
Onderhoud:
Het open ontwerp van dit lager vergemakkelijkt visuele inspectie en onderhoudswerkzaamheden, maar vereist regelmatige nasmering, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. Dit lager is niet voorgesmeerd en kan worden aangepast aan verschillende soorten vet, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, inclusief hoge temperaturen tot 200 °C. Het is voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring, waardoor het smeermiddel gelijkmatig wordt verdeeld, verontreinigingen gemakkelijker worden afgevoerd en de levensduur van het lager wordt verlengd. Regelmatige controle van het geluids- en temperatuurniveau kan helpen bij het anticiperen op onderhoudsvereisten.
Afdichting:
Dit open tonlager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Dit design vermindert de interne wrijving, maar maakt het ook vatbaarder voor vuil en vocht. Om deze zwakte te compenseren, zorgen de ringvormige groef en de drie smeergaten op de buitenring voor een betere verdeling van het smeermiddel, de afvoer van verontreinigingen en het behoud van een beschermende vetlaag.
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, of het nu gaat om de maakindustrie, de transportsector, de medische sector, de energiesector of vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen dankzij de tweerijige constructie;
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, ook tijdens bedrijf;
- Open ontwerp vergemakkelijkt onderhoud en visuele inspectie;
- Geoptimaliseerde smering via smeergroef en smeergaten;
- Uitstekende prestaties bij hoge temperaturen dankzij verhoogde radiale speling (C4);
- Kooien van gehard plaatmetaal voor betere slijtvastheid;
- Geschikt voor hoge toerentallen zonder overmatige warmteontwikkeling.
Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is bijzonder geschikt voor toepassingen met trillingen, zoals brekers, transportbanden, breekinstallaties of roterende drogers. Het wordt veelvuldig toegepast in de mijnbouw, cementindustrie, papierindustrie of staalproductie. Het zelfinstellende vermogen en de thermische weerstand maken het tot een ideale oplossing voor veeleisende omstandigheden. Tot slot is het sterk aanbevolen voor toepassingen met beperkte toegankelijkheid.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 86x260x260 mm |
| Logistiek gewicht | 21750 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2000 rpm |
| Grenstoerental | 2600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1120 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1019 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.391,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.684,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen