Referenties
SKF:22205 E/W64F
Rubix:03804129
Fabrikant:168200
EAN:07316571879093



Productdetails : SKF 22205 E/W64F TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit SKF-tonlager is ontworpen voor zware toepassingen in de voedingsverwerkingsindustrie en combineert robuustheid, zelfinstellend vermogen en een hoge belastingscapaciteit. Het open ontwerp met Solid Oil-smering zorgt voor optimale betrouwbaarheid, zelfs in vochtige omgevingen of bij frequente reiniging.
Kenmerken:
Dit tonlager onderscheidt zich door het vermogen om tegelijkertijd radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, terwijl het uitlijnfouten van de as compenseert. Dankzij de dubbele rij sferische rollen en de geoptimaliseerde inwendige geometrie biedt het een uitstekende stabiliteit, zelfs bij hoge toerentallen. De lichtgewicht kooien van plaatmetaal verlagen de inertie en maken hogere hoekversnellingen mogelijk. Het ingebouwde, voedselveilige Solid Oil-smeermiddel garandeert een permanente smering conform de geldende normen.
Onderhoud:
Periodiek smeren is niet nodig, want het lager wordt levenslang gesmeerd met Solid Oil. Dit polymeersmeermiddel geeft geleidelijk olie af aan de werkoppervlakken en is bestand tegen waterspatten en reinigingsmiddelen. Het is raadzaam om tijdens de montage een schone omgeving te handhaven om het binnendringen van deeltjes te voorkomen. Door regelmatig het geluid, de trillingen en de temperatuur te controleren, kunnen tekenen van slijtage tijdig worden opgespoord. Om optimale prestaties te garanderen, mag de omgevingstemperatuur continu niet hoger zijn dan 85 °C.
Afdichting:
Dit model is open, zonder traditionele afdichtingen. Het maakt echter wel gebruik van de Solid Oil-technologie, die fungeert als een barrière tegen vaste en vloeibare verontreinigingen. Deze innovatieve oplossing biedt constante bescherming tegen vocht en onzuiverheden. Hoewel dit systeem deeltjes niet fysiek tegenhoudt, vermindert het aanzienlijk de kans op binnendringen en verdunning van het smeermiddel. Dit maakt het tot een geschikte keuze voor industriële omgevingen die regelmatig worden vervuild.
Merkinformatie:
SKF is aanwezig in meer dan 130 landen en is een wereldleider op het gebied van lagers. Sinds 1907 ontwikkelt het merk technische oplossingen met hoge precisie om de betrouwbaarheid en prestaties van industriële apparatuur te verbeteren. Met tienduizenden werknemers en talloze octrooien innoveert SKF voortdurend in de energie-, transport-, productie- en voedingsverwerkingssector.
Belangrijkste Voordelen:
• Geschikt voor toepassingen in de voedingsverwerkingsindustrie (smeermiddel gecertificeerd volgens NSF H1);
• Permanente smering met Solid Oil, ideaal voor veeleisende omgevingen of intensieve reiniging;
• Uitstekend compenseren van uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
• Snelle opstart dankzij lichtgewicht kooien van plaatmetaal;
• Verhoogde weerstand tegen dynamische belastingen en mechanische schokken.
Toepassingen:
Dit tonlager is perfect afgestemd op de eisen van de voedingsverwerkings- en farmaceutische industrie, met name in productielijnen waar hygiëne en betrouwbaarheid cruciaal zijn. Het is ook geschikt voor industriële transmissies, textielmachines, papierverwerkingsapparatuur en windturbines. Dankzij de weerstand tegen vochtige omstandigheden en frequente reiniging is het een strategische keuze voor systemen die worden blootgesteld aan water of gematigde temperatuurschommelingen.
Kenmerken:
Dit tonlager onderscheidt zich door het vermogen om tegelijkertijd radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, terwijl het uitlijnfouten van de as compenseert. Dankzij de dubbele rij sferische rollen en de geoptimaliseerde inwendige geometrie biedt het een uitstekende stabiliteit, zelfs bij hoge toerentallen. De lichtgewicht kooien van plaatmetaal verlagen de inertie en maken hogere hoekversnellingen mogelijk. Het ingebouwde, voedselveilige Solid Oil-smeermiddel garandeert een permanente smering conform de geldende normen.
Onderhoud:
Periodiek smeren is niet nodig, want het lager wordt levenslang gesmeerd met Solid Oil. Dit polymeersmeermiddel geeft geleidelijk olie af aan de werkoppervlakken en is bestand tegen waterspatten en reinigingsmiddelen. Het is raadzaam om tijdens de montage een schone omgeving te handhaven om het binnendringen van deeltjes te voorkomen. Door regelmatig het geluid, de trillingen en de temperatuur te controleren, kunnen tekenen van slijtage tijdig worden opgespoord. Om optimale prestaties te garanderen, mag de omgevingstemperatuur continu niet hoger zijn dan 85 °C.
Afdichting:
Dit model is open, zonder traditionele afdichtingen. Het maakt echter wel gebruik van de Solid Oil-technologie, die fungeert als een barrière tegen vaste en vloeibare verontreinigingen. Deze innovatieve oplossing biedt constante bescherming tegen vocht en onzuiverheden. Hoewel dit systeem deeltjes niet fysiek tegenhoudt, vermindert het aanzienlijk de kans op binnendringen en verdunning van het smeermiddel. Dit maakt het tot een geschikte keuze voor industriële omgevingen die regelmatig worden vervuild.
Merkinformatie:
SKF is aanwezig in meer dan 130 landen en is een wereldleider op het gebied van lagers. Sinds 1907 ontwikkelt het merk technische oplossingen met hoge precisie om de betrouwbaarheid en prestaties van industriële apparatuur te verbeteren. Met tienduizenden werknemers en talloze octrooien innoveert SKF voortdurend in de energie-, transport-, productie- en voedingsverwerkingssector.
Belangrijkste Voordelen:
• Geschikt voor toepassingen in de voedingsverwerkingsindustrie (smeermiddel gecertificeerd volgens NSF H1);
• Permanente smering met Solid Oil, ideaal voor veeleisende omgevingen of intensieve reiniging;
• Uitstekend compenseren van uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
• Snelle opstart dankzij lichtgewicht kooien van plaatmetaal;
• Verhoogde weerstand tegen dynamische belastingen en mechanische schokken.
Toepassingen:
Dit tonlager is perfect afgestemd op de eisen van de voedingsverwerkings- en farmaceutische industrie, met name in productielijnen waar hygiëne en betrouwbaarheid cruciaal zijn. Het is ook geschikt voor industriële transmissies, textielmachines, papierverwerkingsapparatuur en windturbines. Dankzij de weerstand tegen vochtige omstandigheden en frequente reiniging is het een strategische keuze voor systemen die worden blootgesteld aan water of gematigde temperatuurschommelingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,65 excl. BTW
/ stuk
€ 292,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen