SKF 23138-2CS5K/VT143 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:23138-2CS5K/VT143
Rubix:03478540
Fabrikant:378720
EAN:7316574278183
SKF 23138-2CS5K/VT143 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte104 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 23138-2CS5K/VT143 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht32550 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte104 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Gewicht35 kg
Grenstoerental400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2080000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1200000 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 2.822,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3.415,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen