Referenties
FAG:24024-BE-XL-K30-C3
Rubix:03032606
Fabrikant:0586030770030
EAN:4012802314014

Productdetails : FAG 24024 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager van FAG is ontworpen om te voldoen aan de eisen van zware industriële toepassingen. De kooi van staalplaat en het open ontwerp combineren mechanische sterkte met een uitstekende zelfinstellende werking en een hoge belastingscapaciteit in veeleisende omgevingen. Het BE-ontwerp en de conische boring van 1:30 optimaliseren de axiale geleiding en montagenauwkeurigheid, terwijl de X-life technologie de levensduur aanzienlijk verlengt.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager met twee rijen symmetrische rollen is ideaal voor gecombineerde belastingen. De kooi van staalplaat verlaagt de inertie en verdeelt belastingen efficiënt. De configuratie met zwevende centrale schouders zorgt voor een effectief compromis tussen axiale sterkte en radiale verdeling. De C3 radiale speling helpt thermische uitzettingen op te vangen. De geoptimaliseerde oppervlakteafwerking, gebaseerd op de X-life technologie, vermindert de wrijving en verhoogt de stabiliteit bij continue rotatie, zelfs bij hoge toerentallen.
Onderhoud:
Dit tonlager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen en wordt ongesmeerd geleverd. De ringvormige smeergroef en drie smeergaten in de buitenring maken effectieve nasmering tijdens het onderhoud mogelijk, zonder demontage. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en bevordert de afvoer van onzuiverheden. Het is raadzaam om een geleidelijke smering uit te voeren om overmatig vet te voorkomen, wat tot oververhitting kan leiden. Tijdens het onderhoud is een strikt schoonhouden vereist en regelmatige controle van geluid, trillingen en temperatuur helpt bij het anticiperen op onderhoudswerkzaamheden en het verlengen van de levensduur van het lager.
Afdichting:
Het open ontwerp zorgt voor directe inspectie en vereenvoudigde toegang voor onderhoud. Het maakt het lager echter gevoelig voor verontreinigingen. Daarom is het aan te raden het lager in een beschermde omgeving te installeren of de nasmeerfrequentie te verhogen. Het ingebouwde smeersysteem zorgt voor een effectieve vetfilm, waardoor de slijtage bij langdurig gebruik beperkt blijft.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren wereldleider in de productie van hoogwaardige lagers. Met de ongeëvenaarde expertise en het permanente streven naar innovatie biedt FAG een uitgebreid scala aan oplossingen voor de meest veeleisende behoeften van de industrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Tweerijig tonlager: zelfinstellend en robuust
- C3 speling: optimale absorptie van thermische variaties
- Conische boring van 1:30: verhoogde montagenauwkeurigheid
- Kooi van staalplaat: efficiënte verdeling van dynamische belastingen
- X-life technologie: geoptimaliseerde oppervlakken, langere levensduur
- Eenvoudige nasmering zonder demontage
Toepassingen:
Dit FAG-tonlager wordt aanbevolen voor industriële tandwielkasten, walsen, werktuigmachines, trommels en laminoirs. Het is geschikt voor omgevingen met hoge belastingen, hoge toerentallen en langdurige gebruiksomstandigheden. Dit product wordt vooral veelgebruikt in de staal-, energie-, materiaalverwerkende en zware industrie.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager met twee rijen symmetrische rollen is ideaal voor gecombineerde belastingen. De kooi van staalplaat verlaagt de inertie en verdeelt belastingen efficiënt. De configuratie met zwevende centrale schouders zorgt voor een effectief compromis tussen axiale sterkte en radiale verdeling. De C3 radiale speling helpt thermische uitzettingen op te vangen. De geoptimaliseerde oppervlakteafwerking, gebaseerd op de X-life technologie, vermindert de wrijving en verhoogt de stabiliteit bij continue rotatie, zelfs bij hoge toerentallen.
Onderhoud:
Dit tonlager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen en wordt ongesmeerd geleverd. De ringvormige smeergroef en drie smeergaten in de buitenring maken effectieve nasmering tijdens het onderhoud mogelijk, zonder demontage. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en bevordert de afvoer van onzuiverheden. Het is raadzaam om een geleidelijke smering uit te voeren om overmatig vet te voorkomen, wat tot oververhitting kan leiden. Tijdens het onderhoud is een strikt schoonhouden vereist en regelmatige controle van geluid, trillingen en temperatuur helpt bij het anticiperen op onderhoudswerkzaamheden en het verlengen van de levensduur van het lager.
Afdichting:
Het open ontwerp zorgt voor directe inspectie en vereenvoudigde toegang voor onderhoud. Het maakt het lager echter gevoelig voor verontreinigingen. Daarom is het aan te raden het lager in een beschermde omgeving te installeren of de nasmeerfrequentie te verhogen. Het ingebouwde smeersysteem zorgt voor een effectieve vetfilm, waardoor de slijtage bij langdurig gebruik beperkt blijft.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren wereldleider in de productie van hoogwaardige lagers. Met de ongeëvenaarde expertise en het permanente streven naar innovatie biedt FAG een uitgebreid scala aan oplossingen voor de meest veeleisende behoeften van de industrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Tweerijig tonlager: zelfinstellend en robuust
- C3 speling: optimale absorptie van thermische variaties
- Conische boring van 1:30: verhoogde montagenauwkeurigheid
- Kooi van staalplaat: efficiënte verdeling van dynamische belastingen
- X-life technologie: geoptimaliseerde oppervlakken, langere levensduur
- Eenvoudige nasmering zonder demontage
Toepassingen:
Dit FAG-tonlager wordt aanbevolen voor industriële tandwielkasten, walsen, werktuigmachines, trommels en laminoirs. Het is geschikt voor omgevingen met hoge belastingen, hoge toerentallen en langdurige gebruiksomstandigheden. Dit product wordt vooral veelgebruikt in de staal-, energie-, materiaalverwerkende en zware industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5300 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2360 rpm |
| Grenstoerental | 3450 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 690000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 450000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 775,81 excl. BTW
/ stuk
€ 938,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen