SKF 23140 CCK/C2/W33 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:23140 CCK/C2W33
Rubix:03804468
Fabrikant:88848
EAN:7316577000729
SKF 23140 CCK/C2/W33 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte112 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 23140 CCK/C2/W33 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht41200 g
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte112 mm
Type lagerspelingc2
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental1500 rpm
Grenstoerental1900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2360000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1380000 N
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84823000
€ 2.429,78 excl. BTW
/ stuk
€ 2.940,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen