Referenties
SKF:BS2-2209-2RS5/C4GEM9
Rubix:03804735
Fabrikant:593417
EAN:7316576820939

Productdetails : SKF BS2-2209-2RS5/C4/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 661,2 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Dikte | 28 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Grenstoerental | 3500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 98 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 104 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,83 excl. BTW
/ stuk
€ 149,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
