MECALINE INSTANT STEEL INSTEEKKOPPELING NP HAAKS 12 - 858821
UNION 90 ° ELLEBOOGFITTINGEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858821
Rubix:06262650
EAN:3660338138911

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT STEEL INSTEEKKOPPELING NP HAAKS 12 - 858821
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Lengte | 54,5 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,60 excl. BTW
/ stuk
€ 5,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden