MECALINE INSTANT INSTEEKVERLOOP 8 12 853201

UNION RECHTE REDUCTIEFITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853201
Rubix:06260246
EAN:3660338093678
MECALINE INSTANT INSTEEKVERLOOP 8 12 853201

Technische samenvatting

Aansluiting 112
Materiaalpolymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT INSTEEKVERLOOP 8 12 853201


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
858826 12-6 Metalen behuizing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 112
Materiaalpolymeer
Lengte46,8 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzwart
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch8 mm
€ 3,40 excl. BTW
/ stuk
€ 4,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden