Kegellager Timken JRM3938A-90UA2, Buitendiameter: 68 mm | Binnendiameter: 38.125 mm | Breedte: 18.5 mm
UNIPAC
Zie technische informatieReferenties
Timken:JRM3938A-90UA2
Rubix:03383217
EAN:0053893092157




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 18,5 mm |
Productdetails : TIMKEN JRM 3938 A-90UA2 KEGELLAGER ASSY
De Timken® UNIPAC™ is een twee-rij kegellager pakket uitgerust met geavanceerde afdichtingen en gesmeerd met het nieuwste Premium Multi-Purpose smeervet. UNIPAC wordt gebruikt in middelzware en zware truck toepassingen waar gewichtsreductie essentieel is.
Sterke punten
Het pakket met vooraf ingestelde, vooraf afgedichte en voorgesmeerde lagers zorgt ervoor dat het niet nodig is om de lagers handmatig aan te passen en het beschikt over minder componenten, wat de installatie en onderhoud vereenvoudigt. Heeft een verminderd lager instelbereik voor langere levensduur van het lager en het systeem. Het ontwerp optimaliseert gewicht en verpakking voor hoge vermogensdichtheid, betere prestaties in een kleiner pakket. Extra ontwerpopties omvatten doorgehard of koffer van gecarboneerd staal, standaard of super-sealed smeervet en olie smering.
Toepassingen
Middelzware en zware vrachtwagenwielen; Trailers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x68x68 mm |
| Logistiek gewicht | 576 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 46,0756x85,8012x85,8012 mm |
| Binnendiameter | 38,125 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 18,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | jrm3900 |
| Materiaal | staal met polymeer kooi (polymer cage) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 37,0001 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9875,1 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8496,1 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,18 excl. BTW
/ stuk
€ 210,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen