Kegellager Timken JM205149A, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 28 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM205149A
Rubix:03327465
Fabrikant:100138997
EAN:0053893508498






Productdetails : TIMKEN JM 205149 A CONE
Timken JM205149A kegelrollenlager-cone (TS) met CN-lagerspeling. Afm. 50×90×28 mm. Draaglast: C0r 154000 N, Cr 32100 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 494,4 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | m205100 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 28 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 154000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,60 excl. BTW
/ stuk
€ 113,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen