Referenties
Timken:UCFL212-36
Rubix:A0633336
Fabrikant:UCFL212-36
EAN:0087796140585


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,2 mm |
|---|---|
| Breedte | 68,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 65,1 mm |
Productdetails : TIMKEN UCFL 212-36 FLENSLAGERBLOK
Timken innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van de brede binnenringlager en de lagerhuiseenheid. We zetten deze innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om optimale prestaties te leveren met onze productlijn van lagerhuizen.
Sterke punten
-UCFL flensunits met twee bouten worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waar het montagegebied beperkt is
Elke unit wordt gemonteerd en klaar voor montage geleverd, met behulp van bouten door de flens
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijning compenseren
De afmetingen van de boutgatafstand en de locatie van het ascentrum zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Timken UCFL-serie flensunits met stelschroef zijn voorzien van het timken uc lagerinzetstuk
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetfitting meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp van de afdichting met hechting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen.
Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waar het montagegebied beperkt is
Elke unit wordt gemonteerd en klaar voor montage geleverd, met behulp van bouten door de flens
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijning compenseren
De afmetingen van de boutgatafstand en de locatie van het ascentrum zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Timken UCFL-serie flensunits met stelschroef zijn voorzien van het timken uc lagerinzetstuk
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetfitting meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp van de afdichting met hechting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen.
Toepassingen
● Eenheden met twee schroeven en een UCFL-flens worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen optreden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 57,2 mm |
| Breedte | 68,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 65,1 mm |
| Materiaal | gietijzer (cast iron) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 202 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Serie | ucfl 200 |
| Totale breedte lager | 25,4 mm |
| Klemmen | 48 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52400 N |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Bouwvorm | twee-bout flensbehuizing (gietijzer) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,04 excl. BTW
/ stuk
€ 191,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen