GEDORE TREKKER UNIV. 2-ARMIG MET HAAKREM 200X150MM 1.04/2A-B

Universele trekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.04/2A-B
Rubix:A0210583
Fabrikant:1981129
EAN:4036976121759
GEDORE TREKKER UNIV. 2-ARMIG MET HAAKREM 200X150MM 1.04/2A-B

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit260 mm
Uitwendige capaciteit200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TREKKER UNIV. 2-ARMIG MET HAAKREM 200X150MM 1.04/2A-B


Universele trekker, 2-armig model, stijve poten met pootrem 200x150 mm Door de buigmomentversterking aan de achterzijde zorgt het energiebesparende ontwerp van de dwarsbalk voor nog sterker en veiliger trekwerk Sterk gesmeed model Stijve poten uit één stuk gesmeed De poten klemmen automatisch vast wanneer ze onder spanning staan Pootrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poten. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven Door de poten om te keren, kan dit gereedschap worden gebruikt als interne of externe trekker Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpoot. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn Spil met vervangbare kogel en punt Spil thermochemisch gehard Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit260 mm
Uitwendige capaciteit200 mm
Diepte150 mm
Extractievermogen5 t
Diameter22 mm
Aangepaste tariefcode82055980
€ 186,01 excl. BTW
/ stuk
€ 225,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen