GEDORE TREKKER UNIV. HIGHPOWER 2-ARMIG 350X200MM 1.04/HP3A-B
Universele trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.04/HP3A-B
Rubix:10051107
Fabrikant:1981161
EAN:4036976121797


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 350 mm |
| Uitwendige capaciteit | 420 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER UNIV. HIGHPOWER 2-ARMIG 350X200MM 1.04/HP3A-B
Universele trekker HIGH POWER 2-armig patroon, stijve poten met pootrem 350x200 mm Speciaal geharde en getemperde dwarsbalk maakt veilige toepassing van extreem hoge trekkrachten mogelijk en verdubbelt de trekkrachtcapaciteit Sterk gesmeed patroon Stijve poten uit één stuk gesmeed Pootrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poten. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven Door de poten om te keren, kan dit gereedschap worden gebruikt als interne of externe trekker Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpoot. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 350 mm |
| Uitwendige capaciteit | 420 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 15 t |
| Diameter | 27 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,86 excl. BTW
/ stuk
€ 435,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen