Referenties
Bessey:BS6N
Rubix:A0664234
EAN:4008158031729

Productdetails : BESSEY MACHINETAFELSPANNER BS6N
Snelspanklem BS
- Klemkracht tot 10 000 N
- Bevestiging op tafels met T-groeven door schroeven en T-moeren
- Klemkracht tot 10 000 N
- Bevestiging op tafels met T-groeven door schroeven en T-moeren
Sterke punten
Opspankracht tot 10.000 N Kantelbaar en traploos in hoogte verstelbaar Voor boren en licht freeswerk Hendelmechanisme voor snel opspannen en losmaken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snelspanklem hs 500mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,18 excl. BTW
/ stuk
€ 412,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
