Referenties
Norelem:03000-06
Rubix:09220344
EAN:4059245007011

Documenten
Productdetails : KIPP VEREND DRUKSTUK MET KOGEL 1606008 M6
03000-06 veerbelast drukstuk met spleet en kogel, standaard veerkracht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,002 g |
| Lengte | 14 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
