Referenties
Norelem:03010-08
Rubix:09220365
EAN:4059245007240

Documenten
Productdetails : KIPP VEREND DRUKSTUK MET RVS KOGEL 03010-08 M8
03010-08 Veerpen met sleuf en kogel, standaard veerkracht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,003 g |
| Lengte | 16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,64 excl. BTW
/ stuk
€ 5,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
