Referenties
Festo:MVH-5/3B-1/8-S-B
Rubix:05104021
Fabrikant:30999
EAN:4052568114343

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5/3B-1/8-S-B 30999
Magneetventiel MVH-5/3B-1/8-S-B met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 575 g |
| Type | klep tiger 2000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,97 excl. BTW
/ stuk
€ 429,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen