Referenties
NSK:UCF211D1
Rubix:03498608
Fabrikant:UCF211D1 N
EAN:00029176579776


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : NSK UCF 211 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Het buitenoppervlak van het lager en het binnenoppervlak van de behuizing zijn bolvormig, zodat de eenheid zelfuitlijnend is.
Sterke punten
Veilige montage
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers
Toepassingen
Machinetoepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 43 mm |
| Lengte | 162 mm |
| Serie | ucf |
| Totale breedte lager | 55,6 mm |
| Klemmen | 25 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Bouwvorm | 4-boutflens |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,62 excl. BTW
/ stuk
€ 216,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen