Referenties
Pferd Tools:1652 w 250 H0
Rubix:23080708
Fabrikant:11106250
EAN:4007220006375

Productdetails : PFERD VIJL ZACHTMETAAL 1652W 250 K 0
Halfronde vijl met arend en aan twee zijden gekapt. Vorm E volgens DIN 7261. Uitstekend vijlvermogen door de PFERD-spiraalkap op de halfronde zijde. Zeer goed geschikt voor de bewerking van zachte metalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 250 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 259,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
