Referenties
Stahlwille:79060013
Rubix:10125291
EAN:4018754050123



Productdetails : STAHLWILLE VIJLBLAD GROF 10916
Grof, schuine vertanding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x35x352 mm |
| Logistiek gewicht | 252 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 350 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | grof, schuin vertand |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,75 excl. BTW
/ stuk
€ 50,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
