VIKAN HANDSCHRAPER WIT RECHT 75MM 40605
VIKAN 40605 WITTE HANDSCHRAPER 75 MM
Zie technische informatieReferenties
Vikan:40605
Rubix:A0311789
EAN:5705020406058




Productdetails : VIKAN HANDSCHRAPER WIT RECHT 75MM 40605
Deze smalle handschraper is ontworpen voor het reinigen van kleine ruimtes en ronde apparatuur, zoals grote kommen, en is ideaal voor het losmaken van hardnekkig vuil, zoals gebak, chocolade en aangebrand voedsel. Het polypropyleen materiaal vermindert het risico op krassen op gevoelige oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 7,5 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,78 excl. BTW
/ stuk
€ 4,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen