• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM ROOD 29664

    VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM ROOD 29664

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29664
    Rubix:A0311558
    EAN:5705022020931
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM ROOD 29664


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 17,59 excl. BTW
    / stuk
    € 21,28 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ATLAS BEZEMSTEEL 1200X25 MMVIKAN WERKBORSTEL KLEIN GEEL MEDIUM 165MM 35876VIKAN GROTE WERKBORSTEL ZWART HARDE VEZELS 200MM 38909VIKAN VEGER GEEL ZACHT 410MM 31796VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM GROEN 38942VIKAN AFWASBORSTEL MET SCHRAPRAND ROOD MEDIUM 280MM 42374VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE ZWART 290MM 29149VIKAN VLOERVEGER UST ROZE MEDIUM VEZELS 400MM 31731ATLAS SCHOPSTEEL RECHT 95 CMVIKAN BEZEM ZACHTE VEZELS ROZE 410MM 31791VIKAN PRECISIEBORSTEL GEEL EXTRA HARDE VEZELS 205MM 44016VIKAN VLOERVEGER UST WIT MEDIUM VEZELS 400MM 31735VIKAN GROTE WERKBORSTEL ROZE HARDE VEZELS 200MM 38901VIKAN PIJPBORSTEL WIT HARD 510MM 40MM 53785VIKAN SCHROBBER GEEL EXTRA HARD 270MM 70416
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap