Referenties
Vikan:7753-3
Rubix:12013545
EAN:5705020775338

Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK BLAUW 500MM 77533
Polypropyleen trekker met vaste steelverbinding, zwart schuimrubber in cassette. Reiniging tot 100°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 50 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,81 excl. BTW
/ stuk
€ 36,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden