INA KWSE 25 L V2 G1 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagen met circulerende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWSE25-L-V2-G1
Rubix:03148774
Fabrikant:0028658900320
EAN:4054362946625


Technische samenvatting
| Voorspanning | v2 (mittlere vorspannung) |
|---|---|
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 104,3 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWSE 25 L V2 G1 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Lange wagen voor zesrijige lineaire circulerende kogellager- en geleiderailsamenstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 881 g |
| Voorspanning | v2 (mittlere vorspannung) |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 104,3 mm |
| Hoogte op geleiders | 36 mm |
| Nauwkeurigheid | g1 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,29 excl. BTW
/ stuk
€ 360,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen