Referenties
Pferd Tools:1112 150 H1
Rubix:23082326
Fabrikant:11101151
EAN:4007220005637




Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP 1112 150 K1
De werkplaatsvijlen van de 1112 serie hebben een plat profiel dat is ontworpen voor de nauwkeurige bewerking van haakse geometrieën. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en drie kapgroftes en zijn geschikt voor uiteenlopende vijlwerkzaamheden, van voorbewerking tot afwerking.
Kenmerken:
De vijlen van de 1112 serie hebben een platte, rechthoekige doorsnede met kruiskap op drie zijden en één ongekapte zijkant, waardoor tot in hoeken kan worden gewerkt zonder aangrenzende oppervlakken te beschadigen. Elke vijl is voorzien van een arend en wordt in industriële verpakking zonder handgreep geleverd. Afhankelijk van de voorkeur kan een houten of ergonomische handgreep worden aangebracht.
Drie kapgroftes zijn afgestemd op verschillende bewerkingen: kap 1 zorgt voor een hoge materiaalafname bij grove voorbewerking, kap 2 is geschikt voor universele vijlwerkzaamheden en kap 3 voor nauwkeurige bewerking en afwerking. De materiaalafname verloopt gelijkmatig van de punt tot aan de arend, ongeacht de lengte van de vijl.
De serie omvat lengtes van 100 tot 350 mm, met breedtes en hoogtes die proportioneel variëren naargelang het formaat. Hierdoor kan de vijl nauwkeurig op het te bewerken werkstuk worden afgestemd.
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 100, 150, 200, 250, 300, 350 mm.
• Doorsnede: rechthoekig.
• Breedtes per lengte: 12 mm (100 mm), 16 mm (150 mm), 20 mm (200 mm), 25 mm (250 mm), 30 mm (300 mm), 35 mm (350 mm).
• Hoogtes per lengte: 2,5 mm (100 mm), 4 mm (150 mm), 5 mm (200 mm), 6 mm (250 mm), 6,5 mm (300 mm), 7,5 mm (350 mm).
• Beschikbare kapgroftes: 1 (grove voorbewerking), 2 (universeel gebruik), 3 (afwerking en precisiewerk).
• Uitvoering: met arend, zonder handgreep.
• Verpakking: industriële verpakking.
• Bewerkbare materialen: staal en gietstaal, staalsoorten tot 1.200 N/mm² (<38 HRC), aluminium, brons, koper, messing, zink, grijs gietijzer en nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS).
Normen:
• DIN 7261, vorm A: Duitse norm die de geometrie van platte werkplaatsvijlen definieert, waaronder het profiel, de verhoudingen en de vorm van de arend.
Kenmerken:
De vijlen van de 1112 serie hebben een platte, rechthoekige doorsnede met kruiskap op drie zijden en één ongekapte zijkant, waardoor tot in hoeken kan worden gewerkt zonder aangrenzende oppervlakken te beschadigen. Elke vijl is voorzien van een arend en wordt in industriële verpakking zonder handgreep geleverd. Afhankelijk van de voorkeur kan een houten of ergonomische handgreep worden aangebracht.
Drie kapgroftes zijn afgestemd op verschillende bewerkingen: kap 1 zorgt voor een hoge materiaalafname bij grove voorbewerking, kap 2 is geschikt voor universele vijlwerkzaamheden en kap 3 voor nauwkeurige bewerking en afwerking. De materiaalafname verloopt gelijkmatig van de punt tot aan de arend, ongeacht de lengte van de vijl.
De serie omvat lengtes van 100 tot 350 mm, met breedtes en hoogtes die proportioneel variëren naargelang het formaat. Hierdoor kan de vijl nauwkeurig op het te bewerken werkstuk worden afgestemd.
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 100, 150, 200, 250, 300, 350 mm.
• Doorsnede: rechthoekig.
• Breedtes per lengte: 12 mm (100 mm), 16 mm (150 mm), 20 mm (200 mm), 25 mm (250 mm), 30 mm (300 mm), 35 mm (350 mm).
• Hoogtes per lengte: 2,5 mm (100 mm), 4 mm (150 mm), 5 mm (200 mm), 6 mm (250 mm), 6,5 mm (300 mm), 7,5 mm (350 mm).
• Beschikbare kapgroftes: 1 (grove voorbewerking), 2 (universeel gebruik), 3 (afwerking en precisiewerk).
• Uitvoering: met arend, zonder handgreep.
• Verpakking: industriële verpakking.
• Bewerkbare materialen: staal en gietstaal, staalsoorten tot 1.200 N/mm² (<38 HRC), aluminium, brons, koper, messing, zink, grijs gietijzer en nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS).
Normen:
• DIN 7261, vorm A: Duitse norm die de geometrie van platte werkplaatsvijlen definieert, waaronder het profiel, de verhoudingen en de vorm van de arend.
Sterke punten
• Veelzijdig: geschikt voor een breed scala aan ferro- en non-ferrometalen, waaronder staalsoorten tot 1.200 N/mm², waardoor minder verschillende vijlen op voorraad hoeven te worden gehouden.
• Gelijkmatig: de materiaalafname verloopt regelmatig over de volledige lengte, van de punt tot aan de arend, waardoor nabewerking tijdens het vijlen wordt beperkt.
• Breed inzetbaar: drie kapgroftes binnen dezelfde serie maken voorbewerking, universele vijlwerkzaamheden en afwerking mogelijk zonder van productserie te wisselen.
• Nauwkeurig: de ongekapte zijkant beschermt aangrenzende oppervlakken bij het bewerken van haakse geometrieën.
• Gelijkmatig: de materiaalafname verloopt regelmatig over de volledige lengte, van de punt tot aan de arend, waardoor nabewerking tijdens het vijlen wordt beperkt.
• Breed inzetbaar: drie kapgroftes binnen dezelfde serie maken voorbewerking, universele vijlwerkzaamheden en afwerking mogelijk zonder van productserie te wisselen.
• Nauwkeurig: de ongekapte zijkant beschermt aangrenzende oppervlakken bij het bewerken van haakse geometrieën.
Toepassingen
De vijlen van de 1112 serie worden gebruikt voor gangbare werkzaamheden in metaalwerkplaatsen en bij industrieel onderhoud, zoals het ontbramen van bewerkte onderdelen, afschuinen, afronden van scherpe randen en bewerken van vlakke oppervlakken. Dankzij de geschiktheid voor haakse geometrieën zijn ze bijzonder geschikt voor het nabewerken van groeven, schouders en loodrechte vlakken.
Deze vijlen worden toegepast in uiteenlopende werkomgevingen, waaronder plaat- en constructiewerk, fijn plaatwerk, algemene metaalbewerking, onderhoud van matrijzen en gereedschappen en industriële metaalbewerking.
Deze vijlen worden toegepast in uiteenlopende werkomgevingen, waaronder plaat- en constructiewerk, fijn plaatwerk, algemene metaalbewerking, onderhoud van matrijzen en gereedschappen en industriële metaalbewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | zonder |
| Sectie | 16,0 x 4,0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 58,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
