BAHCO VERFSCHRAPERBLAD 50MM 442
449 vervangingsbladen voor 625 ERGO™ schrapers
Zie technische informatieReferenties
Bahco:442
Rubix:10070864
EAN:7311518002848

Productdetails : BAHCO VERFSCHRAPERBLAD 50MM 442
Het vervangingsblad voor Bahco ERGO™ schrapers maakt het mogelijk een versleten blad te vervangen en zo de gebruiksduur van het gereedschap te verlengen. Het blad is vervaardigd van hardmetaal en ontworpen voor het schrapen van hout, metaal en beton.
Kenmerken:
Dit reserveblad is bedoeld voor Bahco ERGO™ schrapers. Het kan worden gebruikt om resten van oppervlakken van hout, metaal en beton te verwijderen tijdens het voorbereiden of reinigen van deze oppervlakken.
Het is vervaardigd van hardmetaal en biedt een snijvermogen dat tot 50 keer hoger is dan dat van een conventioneel stalen blad. De nauwkeurig geslepen en licht convexe snijkanten beperken het risico op krassen op het oppervlak tijdens het schrapen.
Afhankelijk van de referentie is dit blad verkrijgbaar in een driehoekige uitvoering of met dubbele snijkant. In beide gevallen kan het blad worden gedraaid en opnieuw gepositioneerd om verschillende werkhoeken of -radiussen te gebruiken.
Specificaties:
• Materiaal: hardmetaal
• Compatibiliteit:
- Referentie 449: ERGO™ schraper 625
- Referentie 442: ERGO™ schraper 650
- Referentie 451: ERGO™ schraper 665
• Lengte van het blad:
- Referentie 449: 25 mm
- Referentie 442: 50 mm
- Referentie 451: 65 mm
• Gewicht:
- Referentie 449: 6 g
- Referentie 442: 6 g
- Referentie 451: 10 g
Kenmerken:
Dit reserveblad is bedoeld voor Bahco ERGO™ schrapers. Het kan worden gebruikt om resten van oppervlakken van hout, metaal en beton te verwijderen tijdens het voorbereiden of reinigen van deze oppervlakken.
Het is vervaardigd van hardmetaal en biedt een snijvermogen dat tot 50 keer hoger is dan dat van een conventioneel stalen blad. De nauwkeurig geslepen en licht convexe snijkanten beperken het risico op krassen op het oppervlak tijdens het schrapen.
Afhankelijk van de referentie is dit blad verkrijgbaar in een driehoekige uitvoering of met dubbele snijkant. In beide gevallen kan het blad worden gedraaid en opnieuw gepositioneerd om verschillende werkhoeken of -radiussen te gebruiken.
Specificaties:
• Materiaal: hardmetaal
• Compatibiliteit:
- Referentie 449: ERGO™ schraper 625
- Referentie 442: ERGO™ schraper 650
- Referentie 451: ERGO™ schraper 665
• Lengte van het blad:
- Referentie 449: 25 mm
- Referentie 442: 50 mm
- Referentie 451: 65 mm
• Gewicht:
- Referentie 449: 6 g
- Referentie 442: 6 g
- Referentie 451: 10 g
Sterke punten
• Het vervangen van een versleten blad verlengt de gebruiksduur van de schraper
• Het hardmetaal biedt een opgegeven snijvermogen dat tot 50 keer hoger is dan dat van een conventioneel stalen blad
• De licht convexe snijkanten beperken het risico op krassen
• Het draaibare en herpositioneerbare blad vergemakkelijkt het werken op oppervlakken met verschillende geometrieën
• Het hardmetaal biedt een opgegeven snijvermogen dat tot 50 keer hoger is dan dat van een conventioneel stalen blad
• De licht convexe snijkanten beperken het risico op krassen
• Het draaibare en herpositioneerbare blad vergemakkelijkt het werken op oppervlakken met verschillende geometrieën
Toepassingen
Dit vervangingsblad wordt gebruikt voor het schrapen van hout, metaal en beton tijdens het voorbereiden en herstellen van oppervlakken. Op de bouwplaats is het geschikt voor het verwijderen van resten of het reinigen van oppervlakken vóór verdere behandeling. In houtbewerkings- of metaalbewerkingswerkplaatsen vergemakkelijkt het blad het verwijderen van afzettingen, opgedroogde lijm of verfresten. Op betonnen ondergronden kan het worden gebruikt om mortel- of pleisterresten te verwijderen. Afhankelijk van de gekozen referentie is dit reserveblad geschikt voor de Bahco ERGO™ 625-, 650- of 665-schraper en kan het worden gebruikt op zowel vlakke oppervlakken als in hoeken of op complexere vormen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Lengte | 50 mm |
| Handvat | zonder |
| Aangepaste tariefcode | 82055910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,91 excl. BTW
/ stuk
€ 22,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden