Zich instellend kogellager FAG 1211-TVH-C3>N, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:1211-TVH-C3
FAG:1211-TVH-C3>N
Rubix:03021648
Fabrikant:0972588570030
EAN:4064327521033
FAG 1211 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1211 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellager 12..-TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingc3
Serie12..-tvh
Referentietoerental6900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27000 N
€ 87,00 excl. BTW
/ stuk
€ 105,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.