Zich instellend kogellager SKF 2220, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 46 mm | Binnendiameter: 100 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2220
Rubix:03803192
Fabrikant:123886
EAN:7316571482170



Productdetails : SKF 2220 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Sterke punten
- Ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4933 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6700 rpm |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 620,93 excl. BTW
/ stuk
€ 751,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
