Zich instellend kogellager SKF 2307 ETN9, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 35 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2307 ETN9
Rubix:03045895
Fabrikant:35803
EAN:7316576623448
SKF 2307 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2307 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x80x80 mm
Logistiek gewicht655,5 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie23e
Kokerpolyamide
Referentietoerental16000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39700 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 89,79 excl. BTW
/ stuk
€ 108,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.