Referenties
Knipex:70 06 140
Rubix:10160212
EAN:4003773040293

Documenten
Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG VDE 70 06 140
Deze KNIPEX zijsnijtang is ontworpen om een zuivere, nauwkeurige en duurzame snede te bieden, zelfs in krappe ruimtes. Dankzij de veelzijdigheid en betrouwbaarheid is dit een onmisbaar gereedschap voor professionals in onderhoud, elektrotechniek en de industrie. De hoogwaardige materialen en de inductiegeharde snijkanten garanderen constante prestaties op de lange termijn. Bovendien is deze tang VDE-gecertificeerd en veilig voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V AC.
Kenmerken:
Deze KNIPEX zijsnijtang onderscheidt zich door de slanke kop die ideaal is voor gebruik in moeilijk toegankelijke zones, en door de comfortabele, geïsoleerde tweecomponentenhandgrepen die zorgen voor een veilige grip. De hoogwaardige verchroomde afwerking biedt een hoge corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen. De precisiesnijkanten snijden moeiteloos zowel fijne koperdraden als harde draden, ook tot aan de punt. Dankzij de inductieharding bereiken de snijkanten een hoge hardheid en behouden ze hun prestaties langdurig. Deze tang is VDE-gecertificeerd, waardoor deze geschikt is voor werkzaamheden aan elektrische installaties tot 1.000 V AC.
Specificaties:
• Snijkanten: inductiegehard, hardheid ongeveer 61 HRC
• Afwerking: verchroomd, corrosiebestendig
• Handgrepen: geïsoleerde tweecomponentengrepen
• Beschikbare modellen:
• 70 06 125: Lengte 125 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,3 mm, harde draad Ø 1,5 mm
• 70 06 140: Lengte 140 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,5 mm, harde draad Ø 1,8 mm
• 70 06 160: Lengte 160 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,0 mm, harde draad Ø 2,0 mm
• 70 06 180: Lengte 180 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,0 mm, harde draad Ø 2,5 mm
Normen:
Dit product voldoet aan verschillende Europese normen die de veiligheid en productiekwaliteit garanderen:
- DIN ISO 5749: specificeert de eisen op het gebied van afmetingen, prestaties en veiligheid van zijsnijtangen
- DIN EN 60900/IEC 60900: definieert de eisen voor geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V wisselstroom
- REACH-conform: voldoet aan de Europese regelgeving inzake chemische stoffen; bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC - Substances of Very High Concern)
- VDE-gecertificeerd: garandeert een strenge controle van de elektrische veiligheid voor geïsoleerd gereedschap
Merkinformatie:
KNIPEX is een wereldwijd gerenommeerde Duitse fabrikant die gespecialiseerd is in tangen en precisiegereedschap. Al meer dan 140 jaar ontwerpt het merk robuuste en innovatieve oplossingen voor de industrie, de bouw en de onderhoudssector. KNIPEX is aanwezig in meer dan 100 landen en staat bekend om zijn toewijding aan kwaliteit, zijn technische expertise en zijn milieuvriendelijke productieprocessen.
Kenmerken:
Deze KNIPEX zijsnijtang onderscheidt zich door de slanke kop die ideaal is voor gebruik in moeilijk toegankelijke zones, en door de comfortabele, geïsoleerde tweecomponentenhandgrepen die zorgen voor een veilige grip. De hoogwaardige verchroomde afwerking biedt een hoge corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen. De precisiesnijkanten snijden moeiteloos zowel fijne koperdraden als harde draden, ook tot aan de punt. Dankzij de inductieharding bereiken de snijkanten een hoge hardheid en behouden ze hun prestaties langdurig. Deze tang is VDE-gecertificeerd, waardoor deze geschikt is voor werkzaamheden aan elektrische installaties tot 1.000 V AC.
Specificaties:
• Snijkanten: inductiegehard, hardheid ongeveer 61 HRC
• Afwerking: verchroomd, corrosiebestendig
• Handgrepen: geïsoleerde tweecomponentengrepen
• Beschikbare modellen:
• 70 06 125: Lengte 125 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,3 mm, harde draad Ø 1,5 mm
• 70 06 140: Lengte 140 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,5 mm, harde draad Ø 1,8 mm
• 70 06 160: Lengte 160 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,0 mm, harde draad Ø 2,0 mm
• 70 06 180: Lengte 180 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,0 mm, harde draad Ø 2,5 mm
Normen:
Dit product voldoet aan verschillende Europese normen die de veiligheid en productiekwaliteit garanderen:
- DIN ISO 5749: specificeert de eisen op het gebied van afmetingen, prestaties en veiligheid van zijsnijtangen
- DIN EN 60900/IEC 60900: definieert de eisen voor geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V wisselstroom
- REACH-conform: voldoet aan de Europese regelgeving inzake chemische stoffen; bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC - Substances of Very High Concern)
- VDE-gecertificeerd: garandeert een strenge controle van de elektrische veiligheid voor geïsoleerd gereedschap
Merkinformatie:
KNIPEX is een wereldwijd gerenommeerde Duitse fabrikant die gespecialiseerd is in tangen en precisiegereedschap. Al meer dan 140 jaar ontwerpt het merk robuuste en innovatieve oplossingen voor de industrie, de bouw en de onderhoudssector. KNIPEX is aanwezig in meer dan 100 landen en staat bekend om zijn toewijding aan kwaliteit, zijn technische expertise en zijn milieuvriendelijke productieprocessen.
The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Zuivere en efficiënte snede van zachte en harde draden, ook tot aan de punt
• Ideaal voor gebruik in krappe ruimtes dankzij slanke kop
• Lange levensduur dankzij inductiegeharde snijkanten (ongeveer 61 HRC)
• VDE-isolatie voor maximale veiligheid tot 1.000 V AC
• Ergonomische tweecomponentengrepen voor langdurig gebruikscomfort
• Verkrijgbaar in meerdere lengtes en snijcapaciteiten voor verschillende toepassingen
• Ideaal voor gebruik in krappe ruimtes dankzij slanke kop
• Lange levensduur dankzij inductiegeharde snijkanten (ongeveer 61 HRC)
• VDE-isolatie voor maximale veiligheid tot 1.000 V AC
• Ergonomische tweecomponentengrepen voor langdurig gebruikscomfort
• Verkrijgbaar in meerdere lengtes en snijcapaciteiten voor verschillende toepassingen
Toepassingen
Deze KNIPEX zijsnijtang is ideaal voor snijwerkzaamheden in elektrotechniek, industrieel onderhoud en elektronica, evenals voor reparatiewerkplaatsen of installateurs. Deze tang kan worden gebruikt op bouwplaatsen en in industriële omgevingen waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn. Dankzij de VDE-certificering is deze perfect geschikt voor werkzaamheden aan elektrische apparatuur die onder spanning staat. Dit product is ook geschikt voor vakmensen of technici die op zoek zijn naar betrouwbaar gereedschap voor het snijden van koperen, stalen of andere metalen draden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x54x30 mm |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 154 g |
| Snijcapaciteit | 2,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,00 excl. BTW
/ stuk
€ 32,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden