FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T10

222A.T - Geslepen boren

Zie technische informatie

Referenties

Facom:222A.T10
Rubix:10106938
EAN:3148511506813
FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T10

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte132 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T10


222A.T - Ground twist drills Weight: 0.006 kg.
d [mm]: 10,2L [mm]: 132[g]: 65

Sterke punten

• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht58 g
Afmeting verpakking (D x B x H)131x10x10 mm
Gewicht verpakking58 g
Boordiameter10 mm
Totale lengte132 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Diameter handvat10 mm
Aangepaste tariefcode82075060
€ 64,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 78,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen