Referenties
Facom:222A.T10,2
Rubix:10101315
Fabrikant:222AT.10.2
EAN:3148511506820


Technische samenvatting
| Boordiameter | 10,2 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 132 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T10,2
222A.T - Ground twist drills Weight: 0.006 kg.
d [mm]: 10,2L [mm]: 132[g]: 65
Sterke punten
• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 131x10x10 mm |
| Gewicht verpakking | 59 g |
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Totale lengte | 132 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijmateriaal | hss |
| Diameter handvat | 10,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 78,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen