FACOM HSS GESLEPEN METAALBOREN 222A.TJ25 SET 1-13MM
222A.TJ - Sets geslepen boren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:222A.TJ25
Rubix:10106925
EAN:3148511506929



Documenten
Productdetails : FACOM HSS GESLEPEN METAALBOREN 222A.TJ25 SET 1-13MM
max. d [mm]: 2 - 10Inhoud: 81Afmetingen [mm]: 235 x 210 x 145[kg]: 3,700
Sterke punten
• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.• Sets 222A.TJ19 en 222A.TJ25: Per 0,5 mm.• Sets 222A.TJ50 en 222A.TJ81: Per 0,1 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1438 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190x115x55 mm |
| Gewicht verpakking | 1487 g |
| Aantal elementen | 25 |
| Bereik | 1 - 13 mm |
| Toename | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| DIN-norm | din 338 |
| Te bewerken materiaal | staal tot 800 mpa; roestvrij staal; grijs gietijzer; aluminiumlegering |
| Snijmateriaal | hss |
| Aangepaste tariefcode | 82075060 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,33 excl. BTW
/ set
€ 266,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
