Kegellager FAG 30232-XL, Buitendiameter: 290 mm | Binnendiameter: 160 mm | Breedte: 40 mm

302..-XL

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:30232
FAG:30232-XL
Rubix:03031000
Fabrikant:0872213140000
EAN:4054369278477
FAG 30232 XL KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter290 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 30232 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 302, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter290 mm
Breedte40 mm
Type lagerspelingcn
Serie302
Kokerstaal
Grenstoerental2950 rpm
Totale breedte lager52 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r790000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr630000 N
€ 1.377,72 excl. BTW
/ stuk
€ 1.667,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.