Kegellager Timken LM 451349/LM451310, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 266.7 mm | Breedte: 107.947 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:LM 451349/LM451310
Rubix:03328351
EAN:0053893661155
TIMKEN LM 451349/LM 451310 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter266,7 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte107,947 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN LM 451349/LM 451310 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager eenrijig LM 451349/LM451310 met afmetingen 266,7 × 355,6 × 107,947 mm. Stalen koker en ontworpen voor hoge radiale belasting.

Sterke punten

•These maximum fillet radii will be cleared by the bearing corners
These maximum fillet radii will be cleared by the bearing corners
Negative value indicates effective center inside cone backface
These factors apply for both inch and metric calculations. Consult your Timken representative for instruction on use

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter266,7 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte107,947 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,7 kg
Serielm451300
Kokerstaal
Totale breedte lager107,947 mm
NormISO
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1510000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr228000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.923,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3.536,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.