3M SPEEDGLAS HOOFDBESCHERMING KORT VOOR FX AIR 169006

3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100167239
Rubix:22542626
Fabrikant:7100167239
EAN:04046719378517
3M SPEEDGLAS HOOFDBESCHERMING KORT VOOR FX AIR 169006

Technische samenvatting

Typehoofdkappen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SPEEDGLAS HOOFDBESCHERMING KORT VOOR FX AIR 169006


De 3M™ Speedglas™ uitgebreide beschermende kappen en bedekkingen van TecaWeld zijn ontworpen om optimale bescherming tijdens intensieve las- en slijpwerkzaamheden te bieden. Deze accessoires zijn een aanvulling op het standaard 3M™ Speedglas™ 9100 beschermingsmiddel door onbeschermde gebieden van het hoofd en de nek te bedekken, waaronder de kruin, de nek, de schouders en de oren.

Kenmerken:
Deze 3M™ Speedglas™ uitgebreide beschermende kappen en bedekkingen combineren functionaliteit en robuustheid om optimale veiligheid te bieden. Ze zijn speciaal ontworpen voor intensieve werkzaamheden en zorgen voor effectieve bedekking van de kruin, de nek, de schouders en de oren. Dankzij de compatibiliteit met de 3M™ Speedglas™ 9100 lashelmen passen ze eenvoudig in en bieden ze volledige bescherming tegen UV-straling, spatten van gesmolten metaal en vonken. Dit product is gemaakt van TecaWeld, een hoogwaardig materiaal van 3M dat bestand is tegen vuur en spatten van gesmolten metaal.

Specificaties:
- Materiaal: TecaWeld (leer en vlamvertragende stof).
- Compatibiliteit: 3M™ Speedglas™ 9100 FX en 9100 FX-Air lashelmen.
- 3M-referenties: 169007 (kruin, nek, oren en schouders), 169006 (kruin).
- Kleur: zwart om vuil minder zichtbaar te maken.
- Bevestiging: eenvoudig oogjessysteem voor snelle installatie.
- Weerstand: bescherming tegen vonken, UV-straling en spatten van gesmolten metaal.
- Levensduur: hoge duurzaamheid, zelfs in extreme omgevingen.

Merkinformatie:
3M combineert meer dan een eeuw ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk biedt een divers assortiment producten, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsproducten. Dankzij een toegewijd team van onderzoekers en een aanzienlijk patentportfolio blijft 3M innoveren om te voldoen aan de behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie en vele andere sectoren.
3M™ Speedglas™ Protective Covers, Hoods, & Shrouds can help provide extended protection for areas of the head and neck not covered by standard 3M™ Speedglas™ protective equipment.

Sterke punten

- Maximale bescherming: bedekt gebieden die niet gedekt zijn tegen vonken en spatten.
- Verhoogd comfort: ergonomische materialen voor langdurig gebruik.
- Perfecte compatibiliteit: past op 3M™ Speedglas™ 9100 FX en 9100 FX-Air helmen.
- Hoge weerstand: vlamvertragende materialen voor extreme omstandigheden.
- Eenvoudige installatie: snel bevestigingssysteem voor efficiënt gebruik.
- Betrouwbaarheid: officieel 3M-product, wat de kwaliteit en duurzaamheid garandeert.

Toepassingen

De 3M™ Speedglas™ uitgebreide beschermende kappen en bedekkingen van TecaWeld zijn ideaal voor de volgende toepassingen:
- Intensieve laswerkzaamheden in de zware industrie.
- Metaalbewerking in gieterijen.
- Precies slijpen in productieateliers.
- Onderhoud en reparatie van industriële faciliteiten.
- Assemblage van onderdelen in risicovolle omgevingen.
- Schuren van materialen in de maakindustrie.
- Gebruik in omgevingen met blootstelling aan vonken of spatten.
- Bescherming tijdens afwerkingswerkzaamheden op bouwlocaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehoofdkappen
€ 55,87 excl. BTW
/ stuk
€ 67,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Type