3M SPEEDGLAS NEKBESCHERMING LEDER VOOR LASHELM G5-01 -169043

3M™ Speedglas™ Keel- en oorbescherming TecaWeld

Zie technische informatie

Referenties

3M:169043
Rubix:22540944
Fabrikant:7100186963
EAN:04054596625334
3M SPEEDGLAS NEKBESCHERMING LEDER VOOR LASHELM G5-01 -169043

Technische samenvatting

Typebeschermende hoezen
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SPEEDGLAS NEKBESCHERMING LEDER VOOR LASHELM G5-01 -169043


De beschermkappen, hoofdkappen en beschermcapes 3M™ Speedglas™ kunnen ertoe bijdragen de delen van hoofd en hals die niet door de standaard 3M™ Speedglas™-beschermingsuitrusting worden afgedekt, te beschermen.
Uitgebreide bescherming voor de bovenkant van het hoofd, de keel/de hals en/of de oren bij intensieve las- of slijptoepassingen
Helpt uitgebreide delen van hoofd en hals te beschermen tegen uv-straling, vonken en spatten
De accessoires kunnen eenvoudig aan 3M™ Speedglas™ lashelmen worden bevestigd
Voor montage-, installatieonderhouds-, slijp-, machinebedienings-, slijp- en lastoepassingen
Controleer uw uitrusting regelmatig op versleten of beschadigde onderdelen voor maximale veiligheid en comfort
De beschermkappen, hoofdkappen en beschermcapes 3M™ Speedglas™ kunnen ertoe bijdragen uitgebreide bescherming te bieden voor de delen van hoofd en hals die niet door de standaard 3M™ Speedglas™-beschermingsuitrusting worden afgedekt.
Lederen nekbescherming, aanbevolen accessoire voor 3M™ Speedglas™ Heavy Duty Lashelm G5-01. Kan worden gebruikt als een stoffen nekbescherming de voorkeur heeft of als de standaard uitvoering voortdurend de borst raakt bij lassen in naar beneden kijkende positie.

Sterke punten

Accessoire lederen nekbescherming.
Voor maximale veiligheid en comfort dient u regelmatig uw apparatuur te controleren.
Vervang versleten of beschadigde onderdelen.

Toepassingen

Use for welding applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebeschermende hoezen
Materiaalleer
€ 71,49 excl. BTW
/ stuk
€ 86,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen