3M SPEEDGLAS BEVESTIGINGSFRAME GRIJS V.HELM G5-01(OPK)610501

3M™ Speedglas™ Front cover voor lashelm G5-01

Zie technische informatie

Referenties

3M:610501
Rubix:22540970
Fabrikant:7100185834
EAN:04054596625754
3M SPEEDGLAS BEVESTIGINGSFRAME GRIJS V.HELM G5-01(OPK)610501

Technische samenvatting

Productdetails : 3M SPEEDGLAS BEVESTIGINGSFRAME GRIJS V.HELM G5-01(OPK)610501


Deze front cover voor lashelm van 3M, met referentie 610501, is een onmisbaar accessoire voor professionals die werken met de 3M™ Speedglas™ G5-01 lashelm. Deze is ontworpen om het polycarbonaatvizier stevig op zijn plaats vast te houden en biedt optimale bescherming tegen impact, spatten en krassen, waardoor de duurzaamheid van het lasfilter behouden blijft.

Kenmerken:
Deze vizierhouder wordt eenvoudig bevestigd aan het opklapbare buitendeel van de Speedglas™ G5-01 helm. Deze houdt het transparante polycarbonaatvizier stevig vast. Het frame is gemaakt van kunststof en is bestand tegen de veeleisende omstandigheden van intensieve lasomgevingen. Dit is een officieel reserveonderdeel dat perfect geschikt is voor deze helm en dat wordt vervangen in geval van breuk wanneer de helm valt of verkeerd wordt gebruikt.

Specificaties:
- 3M-productreferentie: 610501.
- Compatibiliteit: 3M™ Speedglas™ G5-01 lashelm.
- Materiaal: slagvast kunststof.
- Polycarbonaatvizier niet inbegrepen (referentie 526000).
- Positie: buitenzijde, opklapbaar deel van de helm.
- Functie: vasthouden van het transparante, beschermende polycarbonaatvizier.
- Gewicht: lichtgewicht, geschikt voor langdurig gebruik.
- Compatibel met transparante beschermende vizieren tegen spatten.
- Origineel accessoire van 3M.

Merkinformatie:
Al meer dan een eeuw is 3M een belangrijke speler wereldwijd op het gebied van technologische innovatie. Het merk staat bekend om zijn persoonlijke veiligheidsoplossingen en ontwerpt hoogwaardige producten voor professionals in de industrie. De Speedglas™ serie, die gespecialiseerd is in lashelmen, wordt gewaardeerd om de kwaliteit, duurzaamheid en ergonomie. Met meer dan 30.000 actieve octrooien en een aanwezigheid in meer dan 70 landen streeft 3M zijn missie na om het dagelijkse leven te verbeteren door middel van toegepaste wetenschap.
3M™ Speedglas™ Front Cover on flip-up, 610501 designed for 3M™ Speedglas™ Welding Helmet G5-01.

Sterke punten

- Beschermt het lasfilter tegen beschadiging en slijtage;
- Verlengt de levensduur van de lashelm;
- Eenvoudig en snel te monteren op de G5-01 lashelm;
- Houdt het polycarbonaatvizier stevig op zijn plaats;
- Officieel 3M™ Speedglas™ accessoire met perfecte compatibiliteit.

Toepassingen

Dit onderdeel is speciaal ontworpen voor lassers die gebruikmaken van de 3M™ Speedglas™ G5-01 lashelm. Het wordt uitsluitend gebruikt voor het bevestigen van het externe polycarbonaatvizier van de lashelm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevoorklep
€ 22,88 excl. BTW
/ stuk
€ 27,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden