Groefkogellager Timken 6001-ZZ, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm

6001

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6001-ZZ
Rubix:03321032
Fabrikant:100416950
EAN:0087796292345
TIMKEN 6001-2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6001-2Z KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Afmeting verpakking (D x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht verpakking25,9 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6001
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5100 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 7,44 excl. BTW
/ stuk
€ 9,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden