Groefkogellager Timken 6306-2RS-C3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
6306
Zie technische informatieReferenties
Timken:6306-2RS-C3
Rubix:03329250
Fabrikant:100416917
EAN:0087796293939




Productdetails : TIMKEN 6306-2RS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.
Sterke punten
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Toepassingen
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 83,9978x83,9978x25,9842 mm |
| Gewicht verpakking | 345,6 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6306 |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,57 excl. BTW
/ stuk
€ 30,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen