ROCOL 16644 AEROSPEC 533 VET 1KG

Aerospec® 533

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:AEROSPEC 533 1kg
Rubix:07040412
Fabrikant:16644
EAN:5024747166442
ROCOL 16644 AEROSPEC 533 VET 1KG

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 16644 AEROSPEC 533 VET 1KG


Lage temperatuur siliconen luchtvaartvet.
AEROSPEC 533 siliconenvet voor de luchtvaart is ontworpen voor gebruik in pneumatische systemen die veel voorkomen in schepen en vliegtuigen. Het wordt ook gebruikt voor geleide wapens en automobieltoepassingen. Compatibel met de meeste kunststoffen en rubbers (met uitzondering van siliconenrubber).

Sterke punten

Siliconenvet voor de luchtvaart. Temperatuurbereik -73 tot +150 °C. Uitstekende prestaties bij lage temperaturen. Compatibel met de meeste rubbers en kunststoffen. Zeer goed bestand tegen uitspoeling door water.

Toepassingen

AEROSPEC 533 siliconenvet voor de luchtvaart is ontworpen voor gebruik in pneumatische systemen die veel voorkomen in schepen en vliegtuigen. Het wordt ook gebruikt voor geleide wapens en automobieltoepassingen. Compatibel met de meeste kunststoffen en rubbers (met uitzondering van siliconenrubber).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingblik
Inhoud1000 g
Kleurwit
Basissiliconen
Minimale temperatuur-73 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Assortimentaerospec® 533
Waterbestendigheidja
€ 567,93 excl. BTW
/ stuk
€ 687,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen