Referenties
Bison (Bolton Adhesives):6305953
Rubix:07052002
EAN:8710439075990

Documenten
Productdetails : (U) BISON ALLESLIJM TUBE 25 ML
Kleurloze waterbestendige knutsellijm. Bijzonder geschikt voor 1001 lijmklusjes bij het knutselen of in het huishouden.
Sterke punten
• Kleurloos
• Waterbestendig
• Universeel
• Temperatuurbestendig van -10°C tot +80°C
• Waterbestendig
• Universeel
• Temperatuurbestendig van -10°C tot +80°C
Toepassingen
• Papier
• Karton
• Textiel
• Canvas
• Kunststoffen
• Leer
• Porselein
• Metaal
• Karton
• Textiel
• Canvas
• Kunststoffen
• Leer
• Porselein
• Metaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x19x215 mm |
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Gewicht verpakking | 55 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 25 ml |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,75 excl. BTW
/ stuk
€ 6,96 incl. BTW
- Momenteel niet beschikbaar