LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 510 BLISTER 25 ML NSF
Anaëroob uithardend afdichtingsmiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:510 BC 25ML FD
Rubix:07010145
Fabrikant:488467
EAN:5010266510217



Documenten
Productdetails : LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 510 BLISTER 25 ML NSF
Deze vorm-plaats anaerobe uithardende afdichtingskit biedt een hoge temperatuur en chemische weerstand op nauw aansluitende, stijf machinaal bewerkte metalen flenzen. LOCTITE 510 is een anaëroob uithardend afdichtingsmiddel dat bestand is tegen hoge temperaturen en dat in de afwezigheid van lucht onmiddellijk een lage druk afdichting vormt tussen nauw aansluitende metalen oppervlakken. Ideaal voor stijve flenzen, vooral in transmissies en motorbehuizingen. Ongeprimede spleetvulling is 0,25 mm (0,01"). Aanbevolen voor gebruik met aluminium en stalen ondergronden.
Sterke punten
-Voor nauw aansluitende, stijve metalen flenzen
Temperatuurbestendig tot 204°C (400°F)
Geschikt voor onregelmatigheden en krassen op oppervlakken tot 0,01" (0,25mm)
Verhoogt de koppelcapaciteit van geassembleerde flenzen
Geregistreerd volgens NSF Categorie P1
Temperatuurbestendig tot 204°C (400°F)
Geschikt voor onregelmatigheden en krassen op oppervlakken tot 0,01" (0,25mm)
Verhoogt de koppelcapaciteit van geassembleerde flenzen
Geregistreerd volgens NSF Categorie P1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | roze |
| Inhoud | 25 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 25 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,44 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 284,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen