Referenties
Bahco:9646-SET-8
Rubix:A0770991
EAN:7314150441693



Productdetails : BAHCO SPIRAALBORENSET HOUT 8D 9646-SET-8
Includes 8 drills 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Brad point drill bit for drilling in solid wood, chipboard and wood fibre board
Made of hardened and tempered chrome-vanadium (CrV) steel
High performance
Precision ground
Centring tip allows exact hole positioning
Shoulder cutters produce tear-free holes
Brad point drill bit for drilling in solid wood, chipboard and wood fibre board
Made of hardened and tempered chrome-vanadium (CrV) steel
High performance
Precision ground
Centring tip allows exact hole positioning
Shoulder cutters produce tear-free holes
Bahco 9646-SET-8 is een 8-delige spiraalboorset voor hout met boren van 3 tot 10 mm. Gemaakt van CrV staal voor nauwkeurig en scheurvrij boren.
Sterke punten
Brad Point Drill Bit Set for Wood - 8 pcs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 8 |
| Bereik | 3 - 10 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,53 excl. BTW
/ stuk
€ 29,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen